Eriks
HAZET

HAZET Doppelringschlüssel, 612 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 208 mm LG, 4000896025152

  • ERIKS:12739650
  • Hersteller:612-17X19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, offen

Ausführung: DIN 3118. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
Zwölfkant, Öffnung um 15° versetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
612
Typ
Double box-end wrench
Ausführung
Metrisch
Typ
Doppelringschlüssel
Größe (TX)
17 x 19
Gebogen
15°
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
208 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl