Eriks
HAZET

HAZET Doppelringschlüssel, 612 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 182 mm LG

  • ERIKS:12739646
  • Hersteller:612-13X15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, offen

Ausführung: DIN 3118. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
Zwölfkant, Öffnung um 15° versetzt.

Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
612
Typ
Double box-end wrench
Ausführung
Metrisch
Typ
Doppelringschlüssel
Größe (TX)
13 x 15
Gebogen
15°
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
182 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl