CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 612 |
Typ | Double box-end wrench |
Ausführung | Metrisch |
Typ | Doppelringschlüssel |
Größe (TX) | 10 x 11 |
Gebogen | 15° |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 147 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |