HAZET

HAZET Doppelratschenschlüssel-Set, 630 Serie, Set von 8, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12739526
  • Hersteller:630/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel-Satz, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 253.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
630
Typ
Double Box End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelringschlüssel-Satz, 8-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein