Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Stabiler Schaft mit Doppel-T-Profil.
CHF 148.95/ Satzexkl. MwSt
CHF 161.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 450N |
Typ | Double Open-End Wrench Set |
Set-Ausführung | Doppelmaulschlüssel-Satz 10-teilig |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 10 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Steckschlüssel | 10 |