HAZET

HAZET Doppelmaulschlüssel-Satz, 163 Serie, Set von 8

  • ERIKS:12738422
  • Hersteller:163-95/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel, 8-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Zur Liste hinzufügen

CHF 119.65/ Satzexkl. MwSt

CHF 129.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
163
Typ
Double Open-End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelmaulschlüssel-Satz 8-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Steckschlüssel
8