CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 450N |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 220.9 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 17 mm |
Schlüsselweite groß | 19 mm |
Dicke | 6.7 |