Eriks
HAZET

HAZET Doppelmaulschlüssel, 450N Serie, 41 mm Kleine Größe, 46 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 439.5 mm LG

  • ERIKS:12739145
  • Hersteller:450N-41X46
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
450N
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
439.5 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
41 mm
Schlüsselweite groß
46 mm
Dicke
11.4