Eriks
HAZET

HAZET Doppelmaulschlüssel, 450N Serie, 16 mm Kleine Größe, 18 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 205.7 mm LG

  • ERIKS:12739100
  • Hersteller:450N-16X18
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
450N
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
205.7 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
16 mm
Schlüsselweite groß
18 mm
Dicke
6