HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-406-CR3

  • ERIKS:14308225
  • Hersteller:AGL-406-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.78 kg
A
G 1/4"
B
50 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
112 mm
G
24 mm
J
55 mm
L
21 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026