HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-405-CR3

  • ERIKS:14308221
  • Hersteller:AGL-405-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.26 kg
A
G 1/4"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
92 mm
G
24 mm
J
45 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026