CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 96 mm |
E | 31.8 mm |
F | 77 mm |
G | 24 mm |
J | 37 mm |
L | 15 mm |