CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 110Mindestbestellmenge: 110
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 67 mm |
G | 23 mm |
J | 32 mm |
L | 13 mm |