CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | G 1/4" |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 57 mm |
G | 24 mm |
J | 27 mm |
L | 11 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026