HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-402-CR3

  • ERIKS:14480076
  • Hersteller:AGL-402-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026