CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.28 kg |
A | G 1/4" |
B | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 38 mm |
G | 24 mm |
J | 19 mm |
L | 9 mm |