HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-401-CR3

  • ERIKS:14308208
  • Hersteller:AGL-401-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.28 kg
A
G 1/4"
B
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
38 mm
G
24 mm
J
19 mm
L
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026