HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-118-CR3

  • ERIKS:14308207
  • Hersteller:AGL-118-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.69 kg
A
G 1/4"
B
127 mm
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
169 mm
G
26 mm
J
84 mm
L
17.5 mm