HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-110-ZiNi

  • ERIKS:14308197
  • Hersteller:AGL-110-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
175 bar
Gewicht
1.21 kg
A
G 1/4"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
103 mm
G
25 mm
J
50 mm
L
13.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026