HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-108-ZiNi

  • ERIKS:14308194
  • Hersteller:AGL-108-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.98 kg
A
G 1/4"
B
50 mm
C
77.8 mm
D
100 mm
E
42.9 mm
F
80 mm
G
24 mm
J
40 mm
L
13.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026