CHF 59.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 0.98 kg |
A | G 1/4" |
B | 50 mm |
C | 77.8 mm |
D | 100 mm |
E | 42.9 mm |
F | 80 mm |
G | 24 mm |
J | 40 mm |
L | 13.5 mm |