HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-104-ZiNi

  • ERIKS:14308188
  • Hersteller:AGL-104-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.58 kg
A
G 1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
67 mm
G
23 mm
J
32 mm
L
12.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026