CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 0.58 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 67 mm |
G | 23 mm |
J | 32 mm |
L | 12.5 mm |