HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-102-ZiNi

  • ERIKS:14308186
  • Hersteller:AGL-102-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.47 kg
A
G 1/4"
B
24 mm
C
52.4 mm
D
71 mm
E
26.2 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026