CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.47 kg |
A | G 1/4" |
B | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 71 mm |
E | 26.2 mm |
F | 57 mm |
G | 24 mm |
J | 27 mm |
L | 11 mm |