HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-100-ZiNi

  • ERIKS:14308181
  • Hersteller:AGL-100-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.52 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
28 mm
J
25 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026