HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-080-CR3

  • ERIKS:14308176
  • Hersteller:AGL-080-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
G 1/4"
B
12 mm
C
38.1 mm
D
56 mm
E
17.5 mm
F
38 mm
G
24 mm
J
19 mm
L
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026