HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch VF-6004-CR3

  • ERIKS:14312075
  • Hersteller:VF-6004-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VF
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 14x50
Gewicht
0.8 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026