Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VF |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x35 |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 42 mm |
B | 32.5 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 28 mm |
H | 19 mm |
I | 8.2 mm |
L | 10.5 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026