Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VF |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x30 |
Gewicht | 0.16 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.6 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 8.5 mm |