HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch VF-3007-ZiNi

  • ERIKS:14312036
  • Hersteller:VF-3007-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VF
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
175 bar
Befestigungsschrauben
M 12x40
Gewicht
0.74 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
109 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026