HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-CR3

  • ERIKS:14312025
  • Hersteller:VF-3005-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VF
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x35
Gewicht
0.45 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
25 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
13.3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026