HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-6007-CR3

  • ERIKS:14312136
  • Hersteller:VFG-6007-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
4.1 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
45 mm
H
45 mm
I
20.5 mm
M
M 24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026