HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-6006-CR3

  • ERIKS:14312131
  • Hersteller:VFG-6006-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2.1 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026