HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-6005-CR3

  • ERIKS:14312127
  • Hersteller:VFG-6005-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.35 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026