CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VFG |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.53 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.8 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 33 mm |
H | 24 mm |
I | 9 mm |
M | M 12 |