HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-6002-CR3

  • ERIKS:14312121
  • Hersteller:VFG-6002-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.35 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
28 mm
H
19 mm
I
8.2 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026