HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-6001-CR3

  • ERIKS:14312119
  • Hersteller:VFG-6001-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.16 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026