HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch mit metrischem Gewinden VFG-3011-CR3

  • ERIKS:14312118
  • Hersteller:VFG-3011-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VFG
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.5 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
M
M 16