CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VFG |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Gewicht | 0.88 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 109 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
M | M 12 |