CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VFG |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.22 kg |
A | 45.3 mm |
B | 38.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 24 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
M | M10 |