Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschlussflansch AFC-407

  • ERIKS:14306110
  • Hersteller:AFC-407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFC
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
5.3 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
150 mm
H
45 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026