HAVIT

HAVIT SAE Verschlussflansch AFC-406

  • ERIKS:14306106
  • Hersteller:AFC-406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFC
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2 kg
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
28 mm
L
21 mm
M
M 20x65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026