Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschlussflansch AFC-405

  • ERIKS:14306101
  • Hersteller:AFC-405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFC
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026