Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschlussflansch AFC-403

  • ERIKS:14306095
  • Hersteller:AFC-403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFC
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.77 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026