Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschlussflansch AFC-401

  • ERIKS:14480143
  • Hersteller:AFC-401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFC
Flanschtyp
SAE Verschlussflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.2 kg
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026