CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFC |
Flanschtyp | SAE Verschlussflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.37 kg |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 60 mm |
H | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |