HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-407

  • ERIKS:14309669
  • Hersteller:GFC-407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
5.3 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
150 mm
H
45 mm
M
M 24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026