HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-406

  • ERIKS:14309661
  • Hersteller:GFC-406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2 kg
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
28 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026