Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-405

  • ERIKS:14309653
  • Hersteller:GFC-405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns